AMS 209.17 Gaz Buharı Probu Kiti
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gaz Buharı Probu Kiti |
Bağlayıcı Tipi | 5 / 8 " |
Çap | 5 / 8 " |
Malzeme | Paslanmaz Çelik / 4130 Çelik |
Tip | Matkap, Kriko ve Borusuz |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 136.14 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 9027106000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00