AMS 300.03 Normal Burgu, 6 İnç Boyut
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | burgu |
Bağlayıcı Tipi | Quick Connect |
Çap | 6" |
Malzeme | Karbon Çelik Kefalet, Paslanmaz Çelik Silindir |
Tip | Düzenli |
UPC | 046545021483 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8207600061 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
300.02 | 7" | - | Karbon Çelik Kefalet, Paslanmaz Çelik Silindir | €544.54 | |
300.04 | 5" | - | Karbon Çelik Kefalet, Paslanmaz Çelik Silindir | €377.62 | |
300.05 | 4" | 16 " | Karbon Çelik Kefalet, Paslanmaz Çelik Silindir | €331.75 | |
300.06 | 3 1 / 4 " | 16 " | Karbon Çelik Kefalet, Paslanmaz Çelik Silindir | €305.33 | |
300.07 | 2 3 / 4 " | 14 " | Karbon Çelik Kefalet, Paslanmaz Çelik Silindir | €322.93 | |
300.08 | 2 1 / 4 " | 14 " | Karbon Çelik Kefalet, Paslanmaz Çelik Silindir | €352.30 | |
300.09 | 2" | - | Karbon Çelik Kefalet, Paslanmaz Çelik Silindir | €336.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00