ANDERSEN 38ZA81 Paspas Kömür 3 Feet x 5 Feet
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Giriş Minderi |
antimikrobiyal | Yok hayır |
Destek Malzemesi | Kauçuk |
Fren Hidroliğine Dayanıklı | Yok hayır |
Renk | Mangal kömürü |
kenarlar | Eğimli |
Yangına Dayanıklı / Yangın Geciktirici | Yangına Dayanıklı veya Geciktirici Değil |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 5ft. |
Mat Şekli | Dikdörtgen |
Mat Yüzey Deseni | Elmas Desen |
Mat Dokuma | İğne Yumruk |
Yüzey malzemesi | Polipropilen |
Kalınlık | 3 / 8 " |
Ağırlık | 24.0 oz./sq. yd. |
genişlik | 3ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 95 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00