ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06109-04CP Kare Başlı Fiş 125 1/4 İnç
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kare Başlı Fiş |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | Mnpt |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 1 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 1.78 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|
06109-02CP | 1 / 8 " | €10.40 | |
81109-06 | 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
81109-08 | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
81109-12 | 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00