ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-1208CP Burç 125 3/4 İnç x 1/2 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | burç |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT x MNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 3 / 4 "x 1 / 2" |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
06140-0402CP | 1 / 4 "x 1 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
06140-0806CP | 1 / 2 "x 3 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00