Anderson Metaller 700062-03 | Rakor Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 3/16in | 46m567 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700062-03 Rakor Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 3/16 inç | AG6TGX 46M567

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-03 Rakor Düşük Kurşun Pirinç Sıkıştırma 3/16in

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TGX Model: 700062-03Çapraz Referans: 46M567

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€5.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 8-24
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu3 / 8 "
Maks. Basınç400 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700062-10 Rakor Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 5/8 inç | AG6TGR 46M562 700062-1013 / 16-1813 / 16 "150 psi5 / 8 "€20.16
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700062-08 Rakor Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 1/2 inç | AG6TGT 46M563 700062-0811 / 16-209 / 16 "200 psi1 / 2 "€15.58
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700062-06 Rakor Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 3/8 inç | AG6TGU 46M564 700062-069 / 16-249 / 16 "200 psi3 / 8 "€10.12
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700062-05 Rakor Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 5/16 inç | AG6TGV 46M565 700062-051 / 2-241 / 2 "300 psi5 / 16 "€9.17
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700062-04 Rakor Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 1/4 inç | AG6TGW 46M566 700062-047 / 16-247 / 16 "300 psi1 / 4 "€7.22
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700062-02 Rakor Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma 1/8 inç | AG6TGY 46M568 700062-025 / 16-245 / 16 "400 psi1 / 8 "€5.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700062-03 Rakor Düşük Kurşun Pirinç Sıkıştırma 3/16in
€5.96 / Adet