Anderson Metaller 700066-0606 | 46m556 Dişi Konnektör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700066-0606 Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x Dişi 3/8 inç | AG6TGK 46M556

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0606 Konnektör Düşük Kurşun Pirinç Sıkıştırma x Dişi 3/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TGK Model: 700066-0606Çapraz Referans: 46M556

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€8.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Konnektör
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu9 / 16-24
Bağlantı TürüSıkıştırma x FNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç200 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru BoyutuKonu Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 700066-0604 Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç Sıkıştırma x Dişi 3/8 İnç x 1/4in | AG6TGL 46M557 700066-06045 / 8 "1 / 4 "-3 / 8 "€7.63
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 1466X4X4 Dişi Konnektör Sıkıştırmalı Pirinç 150psi | AH3PXT 32WG52 1466X4X4-1 / 4 "7 / 16-241 / 4 "€20.74
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 1466X6X2 Dişi Konnektör Sıkıştırmalı 150psi | AH3PXU 32WG53 1466X6X2-3 / 8 "17 / 32-241 / 8 "€18.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700066-0606 Konnektör Düşük Kurşun Pirinç Sıkıştırma x Dişi 3/8in
€8.74 / Adet