Anderson Metaller 700069-1412 | Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 120 Psi | 20xm71 ​​| Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700069-1412 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 120 Psi | AF7EKX 20XM71

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-1412 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 120 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EKX Model: 700069-1412Çapraz Referans: 20XM71
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
€86.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1-18 x 1-1/8-18
Maks. Basınç120 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700069-0304 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 400 Psi | AF7EKP 20XM64 700069-03043/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "€15.70
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700069-0402 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EKQ 20XM65 700069-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€8.98
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700069-0404 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EKR 20XM66 700069-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€10.67
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700069-0406 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EKT 20XM67 700069-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€18.01
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700069-0408 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 300 Psi | AF7EKU 20XM68 700069-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€26.39
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700069-0812 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 200 Psi | AF7EKV 20XM69 700069-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€50.90
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 700069-1012 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 150 Psi | AF7EKW 20XM70 700069-101213/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "€45.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-1412 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 120 Psi
€86.35 / Adet