Anderson Metaller 704057-0806 | Tee'nin Azaltılması Düşük Kurşunlu Pirinç 750 Psi | 20xn36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704057-0806 İndirgeyici Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 750 Psi | AF7GÖZ 20XN36

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704057-0806 Tee Azaltma Düşük Kurşun Pirinç 750 Psi

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF7EYE Model: 704057-0806Çapraz Referans: 20XN36
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
€23.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç750 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "x 1 / 2"
UPC013884915100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704059-060604 İndirgen Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7EYF 20XN37 704059-0606041000 psi3/8 "x 3/8" x 1/4 "€20.96
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704059-060608 İndirgen Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7EYG 20XN38 704059-0606081000 psi3/8 "x 3/8" x 1/2 "€29.06
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704059-080806 İndirgeyici Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7EYH 20XN39 704059-0808061000 psi1/2 "x 1/2" x 3/8 "€36.65
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704059-080810 İndirgen Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7EYJ 20XN40 704059-0808101000 psi1/2 "x 1/2" x 5/8 "€45.11
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704059-101008 İndirgeyici Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 650 Psi | AF7EYK 20XN41 704059-101008650 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "€51.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704057-0806 Tee Azaltma Düşük Kurşun Pirinç 750 Psi
€23.28 / Adet