Anderson Metaller 704075-0806 | Döner Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 750 Psi | 20xn47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704075-0806 Döner Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7EYR 20XN47

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0806 Döner Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7EYR Model: 704075-0806Çapraz Referans: 20XN47
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
€45.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Bağlayıcı
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç750 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "x 1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704070-04 Döner Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EYL 20XN42 704070-041000 psi1 / 4 "€20.48
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704070-06 Döner Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EYM 20XN43 704070-061000 psi3 / 8 "€22.80
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704070-08 Döner Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7EYN 20XN44 704070-08750 psi1 / 2 "€26.12
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704070-10 Döner Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7EYP 20XN45 704070-10650 psi5 / 8 "€37.42
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 704075-0604 Döner Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7EYQ 20XN46 704075-06041000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€44.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0806 Döner Konnektör Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi
€45.68 / Adet