Anderson Metaller 706123-0804 | 46m435 Nipel | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706123-0804 Nipel 1/2 x 1/4 İnç Mnpt Düşük Kurşunlu Pirinç | AG6TBT 46M435

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0804 Nipel 1/2 x 1/4 İnç Mnpt Düşük Kurşun Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6TBT Model: 706123-0804Çapraz Referans: 46M435

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
BağlantısıMnpt
uzunluk1 19 / 64 "
MalzemeDüşük Kurşun Pirinç
Dış Çap.1"
Boru Boyutu1 / 2 "x 1 / 4"
Basınç1200 PSI
Çizelge40
Sıcaklık. menzil-65 ila 250 Derece F
TipBoru, Bağlantı Elemanı, Nipel, Her İki Uçtan Dişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706123-0604 Nipel 3/8 x 1/4 İnç Mnpt Düşük Kurşunlu Pirinç | AD6NVD 46M436 706123-06041 13 / 64 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 4"€5.78
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706123-0602 Nipel 3/8 x 1/8 İnç Mnpt Düşük Kurşunlu Pirinç | AD6NVE 46M437 706123-06021.125 "45 / 64 "3 / 8 "x 1 / 8"€7.93
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706123-1208 Nipel 3/4 x 1/2 İnç Mnpt Düşük Kurşunlu Pirinç | AG6TBQ 46M433 706123-12081.5 "1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€21.58
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706123-0806 Nipel 1/2 x 3/8 İnç Mnpt Düşük Kurşunlu Pirinç | AG6TBR 46M434 706123-08061 13 / 32 "1"1 / 2 "x 3 / 8"€13.55
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706123-0402 Nipel 1/4 x 1/8 In Mnpt Düşük Kurşunlu Pirinç | AG6TBU 46M438 706123-04021 7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"€3.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706123-0804 Nipel 1/2 x 1/4 İnç Mnpt Düşük Kurşun Pirinç
€13.70 / Adet