Anderson Metaller 706125-06 | Altıgen Fiş Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | 20xn80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706125-06 Altıgen Fiş Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7FAC 20XN80

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-06 Altıgen Fiş Düşük Kurşun Pirinç 1000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FAC Model: 706125-06Çapraz Referans: 20XN80
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
€9.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Fiş
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706125-02 Altıgen Fiş Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7FAA 20XN78 706125-021000 psi1 / 8 "€4.12
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706125-04 Altıgen Fiş Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | AF7FAB 20XN79 706125-041000 psi1 / 4 "€7.13
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLER 706125-08 Altıgen Fiş Düşük Kurşunlu Pirinç 750 Psi | AF7FAD 20XN81 706125-08750 psi1 / 2 "€13.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706125-06 Altıgen Fiş Düşük Kurşun Pirinç 1000 Psi
€9.32 / Adet