Anderson Metaller 706201-04 | Saçaklı Dişi Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 Psi | 20xn92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706201-04 Saçaklı Dişi Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7SSS 20XN92

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-04 Saçaklı Dişi Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7SSS Model: 706201-04Çapraz Referans: 20XN92
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
€34.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dövme Dişi Tee
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706201-02 Saçaklı Dişi Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FAP 20XN91 706201-021000 psi1 / 8 "€18.06
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706201-06 Saçaklı Dişi Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FAR 20XN93 706201-061000 psi3 / 8 "€36.93
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706201-08 Dövme Dişi Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7FAT 20XN94 706201-08750 psi1 / 2 "€60.01
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706201-12 Dövme Dişi Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7FAU 20XN95 706201-12650 psi3 / 4 "€130.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706201-04 Saçaklı Dişi Tee Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi
€34.69 / Adet