Anderson Metaller 706216-02 | 20xn98 Dövme Sokak Dirseği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706216-02 Dövme Sokak Dirseği Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FAX 20XN98

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-02 Dövme Sokak Dirseği Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FAX Model: 706216-02Çapraz Referans: 20XN98
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
€13.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dövme Sokak Dirseği
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
UPC818273301850

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706216-04 Dövme Sokak Dirseği Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FAY 20XN99 706216-041000 psi1 / 4 "€15.55
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706216-06 Dövme Sokak Dirseği Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FAZ 20XP01 706216-061000 psi3 / 8 "€20.66
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706216-08 Dövme Sokak Dirseği Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7FBA 20XP02 706216-08750 psi1 / 2 "€44.49
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706216-12 Dövme Sokak Dirseği Düşük Kurşunlu Pirinç 650 psi | AF7FBB 20XP03 706216-12650 psi3 / 4 "€54.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-02 Dövme Sokak Dirseği Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi
€13.93 / Adet