Anderson Metaller 706230-02 | Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 1000 Psi | 20xp11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706230-02 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBK 20XP11

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-02 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 1000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FBK Model: 706230-02Çapraz Referans: 20XP11
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
€15.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek
gövde MalzemesiDüşük Kurşun Pirinç
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7412200045

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706230-04 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBL 20XP12 706230-041000 psi1 / 4 "€15.45
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706230-06 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBM 20XP13 706230-061000 psi3 / 8 "€25.97
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706230-08 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7FBN 20XP14 706230-08750 psi1 / 2 "€49.63
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706235-0402 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBP 20XP15 706235-04021000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€19.74
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706235-0602 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBQ 20XP16 706235-06021000 psi3 / 8 "x 1 / 8"€25.25
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706235-0604 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 1000 psi | AF7FBR 20XP17 706235-06041000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€21.88
ANDERSON METALS CORP. ÜRÜNLERİ 706235-0806 Erkek Dirsek Düşük Kurşunlu Pirinç 750 psi | AF7FBT 20XP18 706235-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"€31.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706230-02 Erkek Dirsek Düşük Kurşun Pirinç 1000 psi
€15.19 / Adet