ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81100-16 Dirsek 90 Derece Krom Kaplama Pirinç 1 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dirsek, 90 Derece |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 1" |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00