ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81119-1208 Azaltma Kaplini 125 3/4 İnç x 1/2 İnç
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azalan Kuplaj |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 3 / 4 "x 1 / 2" |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7412200035 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | gövde Malzemesi | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81119-0402 | Krom Kaplama Pirinç | - | - | 125 psi | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | 65 Derece ila 250 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
81119-0804 | Krom Kaplama Pirinç | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | 65 Derece ila 250 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
81119-0806 | Krom Kaplama Pirinç | - | - | 125 psi | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | 65 Derece ila 250 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
81119-1204 | Krom Kaplama Pirinç | - | - | 125 psi | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | 65 Derece ila 250 Derece F | €30.07 | |
81119-1206 | Krom Kaplama Pirinç | - | - | 125 psi | - | 3 / 4 "x 3 / 8" | 65 Derece ila 250 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
706119-0602 | Pirinç | 7 / 8 " | 1" | 1200 psi | 51 / 64 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | -65 Derece ila 250 Derece F | €17.59 | |
706119-1208 | Pirinç | 1.25 " | 1 13 / 64 " | 1200 psi | 1-19 / 64 " | 3 / 4 "x 1 / 2" | -65 Derece ila 250 Derece F | €30.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00