ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81124-04 Stree Dirsek 45 Derece 125 1/4 İnç
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sokak Dirseği, 45 Derece |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Sınıf | 125 |
Bağlantı Türü | FNPT x MNPT |
Maks. Basınç | 125 psi |
Boru Boyutu | 1 / 4 " |
Sıcaklık. menzil | 65 Derece ila 250 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
81124-08 | 1 / 2 " | €14.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00