ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82103-24 Kaplin Pirinç 250 1-1/2 İnç Fnpt
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Sınıf | 250 |
Bağlantı Türü | FNPT |
uzunluk | 3.875 " |
Maks. Basınç | 400 psi |
Dış Çap. | 1.875 " |
Boru Boyutu | 1.5 " |
Sıcaklık. menzil | 0 Derece ila 400 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.82 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.11 |
Gemi genişliği (cm) | 7.11 |
HS kodu | 7412200045 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00