ANSELL 074-12 Kimyasallara Dayanıklı Eldiven, 2Xl Beden, Pvc Eldiven Malzemesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kimyasallara Dayanıklı Eldiven |
ANSI / ISEA Aşınma Seviyesi | 3 |
ANSI / ISEA Kesim Seviyesi | A3 |
ANSI / ISEA Delinme Seviyesi | 3 |
Renk | Kırmızı |
Renk ailesi | Kırmızı |
Manşet tarzı | iş eldiveni |
FDA Uyumlu | Yok hayır |
Zorla | 9 kN |
Eldiven Materyali | PVC |
İzoleli | Yok hayır |
uzunluk | 14 " |
Malzeme | Köpük/Polyester |
Maks. Sıcaklık. | 212 Derece F |
Delinme Kuvveti | 60 N |
beden | XL / 2XL |
stil | Ayrıldı. ve doğru |
Kalınlık | 1.7 bin |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|
074-10 | L | €62.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00