Anvil 0300028909 | 45 Derece Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 2 İnç Boyut | 4kur3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0300028909 45 Derece. Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 2 İnç Boyut | AD8LAM 4KUR3

ANVIL 0300028909 45 Derece Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LAM Model: 0300028909Çapraz Referans: 4KUR3
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
€41.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiDökme demir
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı125 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0300028206 45 Derece. Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 1/4 İnç Boyut | AD8LAE 4KUP5 03000282061 / 4 "€17.19
ÖRS 0300028305 45 Derece. Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 3/8 İnç Boyut | AD8LAF 4KUP6 03000283053 / 8 "€21.35
ÖRS 0300028404 45 Derece. Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 1/2 İnç Boyut | AD8LAG 4KUP7 03000284041 / 2 "€14.04
ÖRS 0300028503 45 Derece. Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 3/4 İnç Boyut | AD8LAH 4KUP8 03000285033 / 4 "€14.44
ÖRS 0300028602 45 Derece. Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 1 İnç Boyut | AD8LAJ 4KUP9 03000286021"€15.57
ÖRS 0300028701 45 Derece. Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 1-1/4 İnç Boyut | AD8LAK 4KUR1 03000287011.25 "€21.08
ÖRS 0300028800 45 Derece. Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 1-1/2 İnç Boyut | AD8LAL 4KUR2 03000288001.5 "€34.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0300028909 45 Derece Dirsek, Siyah Dökme Demir 125, 2 İnç Boyut
€41.08 / Adet