Anvil 0300150604 | Konsantrik Redüktör Kaplin 2 X 1-1/2 İnç | 4kvu8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0300150604 Konsantrik Redüktör Kaplin, Dökme Demir, FNPT Yapılandırması

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LJZ Model: 0300150604Çapraz Referans: 4KVU8
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
€77.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsantrik Redüktör Kaplin
gövde MalzemesiDökme demir
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 2"
Doymuş Buhar Basıncı125 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7307110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0300148467 Konsantrik Redüktör Kaplini, 3/4 X 1/2 İnç | AD8LJN 4KVT7 03001484673 / 4 "x 1 / 2"€24.75
ANVIL 0300148806 Eşmerkezli Redüksiyon Kaplini, 1 X 3/4 İnç | AD8LJP 4KVT8 03001488061 "x 3 / 4"€16.56
ANVIL 0300149002 Konsantrik Redüksiyon Kaplini, 1 X 1/2 İnç | AD8LJQ 4KVT9 03001490021 "x 1 / 2"€13.06
ANVIL 0300149200 Konsantrik Redüksiyon Kaplini, 1-1/4 X 1 İnç | AD8LJR 4KKU1 03001492001-1 / 4 "x 1"€44.07
ANVIL 0300149408 Konsantrik Redüktör Kaplin, 1-1/4 X 3/4 | AD8LJT 4KVU2 03001494081-1/4" x 3/4"€36.87
ANVIL 0300149606 Konsantrik Redüktör Kaplin, 1-1/4 X 1/2 | AD8LJU 4KVU3 03001496061-1/4" x 1/2"€49.14
ANVIL 0300149804 Konsantrik Redüktör Kaplin, 1-1/2 X 1-1/4 | AD8LJV 4KVU4 03001498041-1/2" x 1-1/4"€59.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0300150604 Konsantrik Redüktör Kaplin, Dökme Demir, FNPT Yapılandırması
€77.67 / Adet