Anvil 0300153400 | Eksantrik Redüktör Kaplin 1-1/4 X 1/2 İnç | 4kvy5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0300153400 Eksantrik Redüktör Kaplini 1-1/4 x 1/2 İnç | AD8LKP 4KVY5

ANVIL 0300153400 Eksantrik Redüktör Kaplin 1-1 / 4 x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LKP Model: 0300153400Çapraz Referans: 4KVY5
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
€88.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eksantrik Redüktör Kaplin
gövde MalzemesiDökme demir
Sınıf125
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F
Boru Boyutu1-1/4" x 1/2"
Doymuş Buhar Basıncı125 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0300152469 Eksantrik Redüktör Kaplini 3/4 x 1/2 İnç | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€58.17
ANVIL 0300152600 Eksantrik Redüktör Kaplini 1 x 3/4 İnç | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3 / 4"€62.90
ANVIL 0300152808 Eksantrik Redüktör Kaplini 1 x 1/2 İnç | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1 / 2"€53.77
ANVIL 0300153004 Eksantrik Redüktör Kaplini 1-1/4 x 1 İnç | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€84.01
ANVIL 0300153202 Eksantrik Redüktör Kaplini 1-1/4 x 3/4 İnç | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€94.12
ANVIL 0300153608 Eksantrik Redüktör Kaplini 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€108.77
ANVIL 0300153806 Eksantrik Redüktör Kaplini 1-1/2 x 1 İnç | AD8LKR 4KVY7 0300153806FNPT1-1 / 2 "x 1"€118.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0300153400 Eksantrik Redüktör Kaplin 1-1 / 4 x 1/2 İnç
€88.08 / Adet