Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0308003607 Dişli Flanş Yüzeyli ve Delikli 4 İnç | AD8LPD 4KWH2

ANVIL 0308003607 Dişli Flanşlı ve Delikli 4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LPD Model: 0308003607Çapraz Referans: 4KWH2
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
€145.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Flanşlı, Yüzlü ve Delikli
gövde MalzemesiDökme demir
Sınıf125
Bağlantı TürüFlanşlı x FNPT
Maks. Basınç175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F
Delik Sayısı8
Dış Çap.9"
Boru Boyutu4"
Doymuş Buhar Basıncı125 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.88
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu7307110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0308002005 Dişli Flanşlı Yüzeyli Delikli 3/4 İnç | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "€104.29
ANVIL 0308002203 Dişli Flanş Yüzeyli ve Delikli 1 İnç | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"€67.63
ANVIL 0308002401 Dişli Flanşlı Yüzeyli Delikli 1-1/4 İnç | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "€78.49
ANVIL 0308002609 Dişli Flanşlı Yüzeyli Delikli 1-1/2 İnç | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "€71.66
ANVIL 0308002807 Dişli Flanş Yüzeyli ve Delikli 2 İnç | AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"€76.85
ANVIL 0308003003 Dişli Flanşlı Yüzeyli Delikli 2-1/2 İnç | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "€84.68
ANVIL 0308003201 Dişli Flanş Yüzeyli ve Delikli 3 İnç | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"€114.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0308003607 Dişli Flanşlı ve Delikli 4 İnç
€145.64 / Adet