Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0308300607 Flanş Rakoru Siyah Dökme Demir 1 İnç | AD8LRM 4KWR3

ANVIL 0308300607 Flanş Rakoru Siyah Dökme Demir 1 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LRM Model: 0308300607Çapraz Referans: 4KWR3
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
€155.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Birliği
gövde MalzemesiDökme demir
Sınıf125
Bağlantı TürüFlanşlı
Maks. Basınç175 psi @ -20 Derece ila 150 Derece F
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı125 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu7307110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0308300409 Flanş Rakoru Siyah Dökme Demir 3/4 İnç | AD8LRL 4KWR2 03083004093 / 4 "€159.17
ANVIL 0308300805 Flanş Rakoru Siyah Dökme Demir 1-1/4 İnç | AD8LRN 4KWR4 03083008051.25 "€182.02
ANVIL 0308301001 Flanş Rakoru Siyah Dökme Demir 1-1/2 İnç | AD8LRP 4KWR5 03083010011.5 "€169.08
ANVIL 0308301209 Flanş Rakoru Siyah Dökme Demir 2 İnç | AD8LRQ 4KWR6 03083012092"€198.74
ANVIL 0308301407 Flanş Rakoru Siyah Dökme Demir 2-1/2 İnç | AD8LRR 4KWR7 03083014072.5 "€268.42
ANVIL 0308301605 Flanş Rakoru Siyah Dökme Demir 3 İnç | AD8LRT 4KWR8 03083016053"€298.49
ÖRS ŞEKİL 487 Flanş Rakor Conta Tipi, 2000 PSI Basınç | CF4FYJ ŞEKİL 487--
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0308300607 Flanş Rakoru Siyah Dökme Demir 1 İnç
€155.02 / Adet