Anvil 0310009402 | 90 Derece Dirsek Küçültme, Siyah, 1-1/4 X 1/2 İnç Boyut | 4wgt5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0310009402 90 Derece. Dirsek Küçültme, Siyah, 1-1/4 X 1/2 İnç Boyut | AE2BTQ 4WGT5

ANVIL 0310009402 90 Derece Dirsek Küçültme, Siyah, 1-1/4 X 1/2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2BTQ Model: 0310009402Çapraz Referans: 4WGT5
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
€24.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek İndirgeme, 90 Derece
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1-1/4" x 1/2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291346552

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0310006804 90 Derece. Dirsek Küçültme, Siyah, 1/4 X 1/8 İnç Boyut | AE2BTB 4WGR1 03100068041 / 4 "x 1 / 8"€12.80
ÖRS 0310007000 90 Derece. Dirsek Küçültme, Siyah, 3/8 X 1/4 İnç Boyut | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8 "x 1 / 4"€8.99
ÖRS 0310007208 90 Derece. Dirsek Küçültme, Siyah, 3/8 X 1/8 İnç Boyut | AE2BTD 4WGR3 03100072083 / 8 "x 1 / 8"€18.55
ÖRS 0310007406 90 Derece. Dirsek Küçültme, Siyah, 1/2 X 3/8 İnç Boyut | AE2BTE 4WGR4 03100074061 / 2 "x 3 / 8"€8.26
ÖRS 0310007604 90 Derece. Dirsek Küçültme, Siyah, 1/2 X 1/4 İnç Boyut | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2 "x 1 / 4"€8.68
ÖRS 0310007802 90 Derece. Dirsek Küçültme, Siyah, 3/4 X 1/2 İnç Boyut | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4 "x 1 / 2"€8.37
ÖRS 0310008008 90 Derece. Dirsek Küçültme, Siyah, 3/4 X 3/8 İnç Boyut | AE2BTH 4WGR7 03100080083 / 4 "x 3 / 8"€12.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310009402 90 Derece Dirsek Küçültme, Siyah, 1-1/4 X 1/2 İnç Boyut
€24.23 / Adet