Anvil 0310016407 | Sokak Dirseği 90 3/4 İnç | 4wgv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0310016407 90 Derece. Sokak Dirseği, 3/4 İnç Boru, 300 Psi, -20 ila 150 Derece F | AE2BUJ 4WGV4

ANVIL 0310016407 90 Derece Sokak Dirseği, 3/4 İnç Boru, 300 Psi, -20 ila 150 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2BUJ Model: 0310016407Çapraz Referans: 4WGV4
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
€9.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307193060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0310015607 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/8 İnç Boru | AE2BUE 4WGU9 03100156071 / 8 "€11.88
ÖRS 0310015805 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/4 İnç Boru, Sınıf 150, Dövülebilir Demir | AE2BUF 4WGV1 03100158051 / 4 "€10.59
ÖRS 0310016001 90 Derece. Sokak Dirseği, Fnpt X Mnpt, 3/8 İnç Boru | AE2BUG 4WGV2 03100160013 / 8 "€9.79
ÖRS 0310016209 90 Derece. Sokak Dirseği, Sınıf 150, Fnpt X Mnpt, -20 ila 350 Derece F | AE2BUH 4WGV3 03100162091 / 2 "€10.80
ÖRS 0310016605 90 Derece. Sokak Dirseği, Siyah Kaplama | AE2BUK 4WGV5 03100166051"€15.13
ÖRS 0310016803 90 Derece. Sokak Dirseği, Fnpt X Mnpt Uç Stili, 150 Lbs. | AE2BUL 4WGV6 03100168031.25 "€21.14
ÖRS 0310017009 90 Derece. Sokak Dirseği, 1-1/2 İnç Nominal Boyut | AE2BUM 4WGV7 03100170091.5 "€29.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310016407 90 Derece Sokak Dirseği, 3/4 İnç Boru, 300 Psi, -20 ila 150 Derece F
€9.98 / Adet