Anvil 0310024401 | 45 Derece Dirsek, 2 İnç Boyutu | 4wgy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0310024401 45 Derece. Dirsek, 2 İnç Boyutu | AE2BVK 4WGY1

ANVIL 0310024401 45 Derece Dirsek, 2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2BVK Model: 0310024401Çapraz Referans: 4WGY1
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
€49.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0310022801 45 Derece. Dirsek, 1/8 İnç Boyutu | AE2BVB 4WGX2 03100228011 / 8 "€10.61
ÖRS 0310023007 45 Derece. Dirsek, 1/4 İnç Boyutu | AE2BVC 4WGX3 03100230071 / 4 "€11.98
ÖRS 0310023205 45 Derece. Dirsek, 3/8 İnç Boyutu | AE2BVD 4WGX4 03100232053 / 8 "€11.80
ÖRS 0310023403 45 Derece. Dirsek, 1/2 İnç Boyutu | AE2BVE 4WGX5 03100234031 / 2 "€8.28
ÖRS 0310023601 45 Derece. Dirsek, 3/4 İnç Boyutu | AE2BVF 4WGX6 03100236013 / 4 "€10.59
ÖRS 0310023809 45 Derece. Dirsek, 1 İnç Boyutu | AE2BVG 4WGX7 03100238091"€13.70
ÖRS 0310024005 45 Derece. Dirsek, 1-1/4 İnç Boyutu | AE2BVH 4WGX8 03100240051.25 "€22.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310024401 45 Derece Dirsek, 2 İnç Boyut
€49.14 / Adet