Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0310105002 Yer Flanşı 1/2 İnç | AE2CGK 4WJG5

ANVIL 0310105002 Zemin Flanşı 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CGK Model: 0310105002Çapraz Referans: 4WJG5
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
€19.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Flanşı
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFlanşlı x FNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Delik Sayısı4
Dış Çap.3.5 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307193085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Dış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0300194602 Yer Flanşı 1/4 İnç | AE2CGH 4WJG3 0300194602Zemin Flanşı2.187 "1 / 4 "€26.11
ANVIL 0300194800 Yer Flanşı 3/8 İnç | AE2CGJ 4WJG4 0300194800Zemin Flanşı3"3 / 8 "€22.52
ANVIL 0310105200 Yer Flanşı 3/4 İnç | AE2CGL 4WJG6 0310105200Zemin Flanşı3.5 "3 / 4 "€19.25
ÖRS 0310105408 Yer Flanşı 1 İnç | AE2CGM 4WJG7 0310105408Zemin Flanşı4"1"€28.80
ANVIL 0310105606 Yer Flanşı 1-1/4 İnç | AE2CGN 4WJG8 0310105606Zemin Flanşı4"1.25 "€27.20
ANVIL 0310105804 Yer Flanşı 1-1/2 İnç | AE2CGP 4WJG9 0310105804Zemin Flanşı4.5 "1.5 "€31.37
ÖRS 0310106000 Yer Flanşı 2 İnç | AE2CGQ 4WJH1 0310106000Zemin Flanşı5.5 "2"€37.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310105002 Zemin Flanşı 1/2 İnç
€19.45 / Adet