Anvil 0310510805 | Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 3/4 İnç Npt | 12g032 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0310510805 Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 3/4 İnç Npt | AA4DFB 12G032

ANVIL 0310510805 Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 3/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DFB Model: 0310510805Çapraz Referans: 12G032
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
€44.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0310510201 Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 1/4 İnç Npt | AA4DEY 12G029 03105102012000 psi @ 150 Derece F1 / 4 "€37.00
ÖRS 0310510409 Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 3/8 İnç Npt | AA4DEZ 12G030 03105104092000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "€37.08
ÖRS 0310510607 Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 1/2 İnç Npt | AA4DFA 12G031 03105106072000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "€42.25
ÖRS 0310511001 Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 1 İnç Npt | AA4DFC 12G033 03105110012000 psi @ 150 Derece F1"€49.35
ÖRS 0310511209 Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 1-1/4 İnç | AA4DFD 12G034 03105112091500 psi @ 150 Derece F1.25 "€78.67
ÖRS 0310511407 Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 1-1/2 İnç | AA4DFE 12G035 03105114071500 psi @ 150 Derece F1.5 "€98.46
ÖRS 0310511605 Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 2 İnç Npt | AA4DFF 12G036 03105116051500 psi @ 150 Derece F2"€160.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310510805 Dirsek 45 Dövülebilir Demir 300 3/4 İnç Npt
€44.73 / Adet