Anvil 0310538400 | Kaplin Dövülebilir Demir 300 1/2 İnç Npt | 12g062 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0310538400 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1/2 İnç Npt | AA4DGJ 12G062

ANVIL 0310538400 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4DGJ Model: 0310538400Çapraz Referans: 12G062
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
€24.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ANVIL 0310538004 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1/4 İnç Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1 / 4 "300 psi€22.14
ANVIL 0310538202 Kaplin Dövülebilir Demir 300 3/8 İnç Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-3 / 8 "300 psi€22.06
ANVIL 0310538608 Kaplin Dövülebilir Demir 300 3/4 İnç Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-3 / 4 "300 psi€28.36
ANVIL 0310538806 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1 İnç Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT2000 psi @ 150 Derece F-1"300 psi€32.33
ANVIL 0310539002 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1-1/4 İnç | AA4DGM 12G065 0310539002-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-1.25 "300 psi€43.67
ANVIL 0310539200 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1-1/2 İnç | AA4DGN 12G066 0310539200-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-1.5 "300 psi€57.05
ANVIL 0310539606 Kaplin Dövülebilir Demir 300 2 İnç Npt | AA4DGP 12G067 0310539606-20 Derece ila 150 Derece FDövülebilir demir300FNPT1500 psi @ 150 Derece F-2"300 psi€76.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310538400 Kaplin Dövülebilir Demir 300 1/2 İnç Npt
€24.64 / Adet