Anvil 0310543806 | Redüktör 1-1/2 İnç X 1-1/4 İnç | 12g083 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0310543806 Fig 1167 Boru Redüktörü, Fnpt, 1-1/2 X 1-1/4 Boru İçi | AA4DHG 12G083

ANVIL 0310543806 Şekil 1167 Boru Redüktörü, Fnpt, 1-1 / 2 X 1-1/4 Boru İçi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4DHG Model: 0310543806Çapraz Referans: 12G083
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
€96.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüktör Bağlantısı
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1-1/2" x 1-1/4"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ANVIL 0310541206 Redüktör Dövülebilir Demir 3/8 İnç x 1/4 İnç | AA4DGT 12G070 03105412063002000 psi @ 150 Derece F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi€30.45
ANVIL 0310541404 Redüktör Dövülebilir Demir 1/2 İnç x 3/8 İnç | AA4DGU 12G071 03105414043002000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi€36.38
ANVIL 0310541602 Redüktör Dövülebilir Demir 1/2 İnç x 1/4 İnç | AA4DGV 12G072 03105416023002000 psi @ 150 Derece F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi€38.84
ANVIL 0310541800 Redüktör Dövülebilir Demir 3/4 İnç x 1/2 İnç | AA4DGW 12G073 03105418003002000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"300 psi€36.38
ANVIL 0310542006 Redüktör Dövülebilir Demir 3/4 İnç x 3/8 İnç | AA4DGX 12G074 03105420063002000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi€57.32
ANVIL 0310542204 Redüktör Dövülebilir Demir 3/4 İnç x 1/4 İnç | AA4DGY 12G075 03105422043002000 psi @ 150 Derece F3 / 4 "x 1 / 4"300 psi€51.75
ANVIL 0310542402 Redüktör Dövülebilir Demir 1 İnç x 3/4 İnç | AA4DGZ 12G076 03105424023002000 psi @ 150 Derece F1 "x 3 / 4"300 psi€47.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0310543806 Şekil 1167 Boru Redüktörü, Fnpt, 1-1 / 2 X 1-1/4 Boru İçi
€96.36 / Adet