Anvil 0311010409 | Dirsek Azaltma, 90 Derece. Büküm, Demir, 2 İnç X 1-1/4 İnç Boyut | 29jc04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311010409 Redüksiyon Dirsek, 90 Derece Büküm, Demir, 2 İnç x 1-1/4 İnç Boyut | AF8XVM 29JC04

ANVIL 0311010409 Dirsek Azaltma, 90 Derece Bükme, Demir, 2 İnç x 1-1/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8XVM Model: 0311010409Çapraz Referans: 29JC04
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
€58.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek İndirgeme, 90 Derece
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 4"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)27.31
Gemi uzunluğu (cm)33.35
Gemi genişliği (cm)26.82
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0311007009 Redüksiyon Dirsek, 90 Derece Büküm, Demir, 3/8 İnç x 1/4 İnç Boyut | AF8XUU 29JA86 03110070093002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€13.95
ANVIL 0311007207 Redüksiyon Dirsek, 90 Derece Büküm, Demir, 3/8 İnç x 1/8 İnç Boyut | AF8XUV 29JA87 03110072073002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "x 1 / 8"€28.46
ANVIL 0311007405 Redüksiyon Dirsek, Galvanizli Dövülebilir Demir, Fnpt Uç Stili | AF8XUW 29JA88 03110074053002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "x 1 / 2"€11.09
ANVIL 0311007801 Redüksiyon Dirsek, 90 Derece Büküm, Dövülebilir Demir, Fnpt Uç Stili | AF8XUX 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "x 1 / 2"€12.44
ANVIL 0311007801 Redüksiyon Dirsek, 90 Derece Büküm, Dövülebilir Demir, Fnpt Uç Stili | AF8XUY 29JA90 / 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "x 3 / 8"€13.09
ANVIL 0311008007 Redüksiyon Dirsek, 90 Derece Büküm, Fnpt, Galvanizli Dövülebilir Demir | AF8XUZ 29JA91 03110080073002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "x 1 / 4"€15.84
ANVIL 0311008205 Redüksiyon Boru Dirseği, 90 Derece. Viraj, Fnpt, Sınıf 300 | AF8XVA 29JA92 03110082053002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "x 1 / 4"€27.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311010409 Dirsek Azaltma, 90 Derece Bükme, Demir, 2 İnç x 1-1/4 İnç Boyut
€58.42 / Adet