Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0311019400 90 Derece. Sokak Dirseği, 1-1/4 X 1 npt | AF8EFR 25CF26

ANVIL 0311019400 90 Derece Sokak Dirsek, 1-1/4 X 1 npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EFR Model: 0311019400Çapraz Referans: 25CF26
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
€49.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ÖRS 0311016208 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/2 npt, Galvanizli | AB8AJR 25CF14 03110162081 / 2 "-65 Derece ila 250 Derece F€12.60
ÖRS 0311015606 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/8 npt, Galvanizli | AF8EFB 25CF11 03110156061 / 8 "-20 Derece ila 150 Derece F€12.51
ÖRS 0311015804 90 Derece. Sokak Dirseği, 1/4 npt, Galvanizli | AF8EFC 25CF12 03110158041 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€12.78
ÖRS 0311016000 90 Derece. Sokak Dirseği, 3/8 npt, Galvanizli | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F€13.68
ÖRS 0311016406 90 Derece. Sokak Dirseği, 3/4 npt, Galvanizli | AF8EFE 25CF15 03110164063 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F€12.23
ÖRS 0311016604 90 Derece. Sokak Dirseği, 1 npt, Galvanizli | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20 Derece ila 150 Derece F€17.81
ÖRS 0311016802 90 Derece. Sokak Dirseği, 1-1/4 npt, Galvanizli | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20 Derece ila 150 Derece F€26.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311019400 90 Derece Sokak Dirsek, 1-1/4 X 1 npt
€49.02 / Adet