Anvil 0311024806 | Dirsek 45 Derece 3 İnç Npt Galvanizli | 25cf41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0311024806 Dirsek 45 Derece 3 İnç Npt Galvanizli | AF8EGH 25CF41

ANVIL 0311024806 Dirsek 45 Derece 3 İnç Npt Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EGH Model: 0311024806Çapraz Referans: 25CF41
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
€222.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu3"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.97
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ÖRS 0311022800 Dirsek 45 Derece 1/8 Npt Galvanizli | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20 Derece ila 150 Derece F€15.29
ÖRS 0311023006 Dirsek 45 Derece 1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20 Derece ila 150 Derece F€10.96
ÖRS 0311023204 Dirsek 45 Derece 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8EFZ 25CF33 03110232043 / 8 "-20 Derece ila 150 Derece F€12.97
ÖRS 0311023402 Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8EGA 25CF34 03110234021 / 2 "-20 Derece ila 150 Derece F€9.90
ÖRS 0311023600 Dirsek 45 Derece 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20 Derece ila 150 Derece F€13.41
ÖRS 0311023808 Dirsek 45 Derece 1 İnç Npt Galvanizli | AF8EGC 25CF36 03110238081"-20 Derece ila 150 Derece F€16.29
ÖRS 0311024004 Dirsek 45 Derece 1-1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8EGD 25CF37 03110240041.25 "-20 Derece ila 150 Derece F€24.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311024806 Dirsek 45 Derece 3 İnç Npt Galvanizli
€222.26 / Adet