Anvil 0311030407 | Tee Galvanizli Çelik 150 1-1/4 İnç Npt | 25cf60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311030407 Tee Galvanizli Çelik 150 1-1/4 İnç Npt | AF8EHC 25CF60

ANVIL 0311030407 T Galvaniz Çelik 150 1-1 / 4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EHC Model: 0311030407Çapraz Referans: 25CF60
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
€32.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1.25 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0311029201 Tee Galvanizli Çelik 150 1/8 In Npt | AF8EGW 25CF54 03110292011 / 8 "€13.86
ANVIL 0311029409 Tee Galvanizli Çelik 150 1/4 İnç Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "€12.13
ANVIL 0311029607 Tee Galvanizli Çelik 150 3/8 İnç Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "€12.29
ANVIL 0311029805 Tee Galvanizli Çelik 150 1/2 İnç Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "€7.59
ANVIL 0311030001 Tee Galvanizli Çelik 150 3/4 İnç Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "€13.34
ANVIL 0311030209 Tee Galvanizli Çelik 150 1 İnç Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"€19.95
ANVIL 0311030605 Tee Galvanizli Çelik 150 1-1/2 İnç Npt | AF8EHD 25CF61 03110306051.5 "€42.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311030407 T Galvaniz Çelik 150 1-1 / 4 İnç Npt
€32.09 / Adet