Anvil 0311045207 | Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 3/4 X 3/4 X 1-1/4 | 29jc59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311045207 Redüksiyon Tee Galvaniz Demir 3/4 x 3/4 x 1-1 / 4

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8XXR Model: 0311045207Çapraz Referans: 29JC59
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
€52.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu3/4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291029714

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)27.31
Gemi uzunluğu (cm)33.35
Gemi genişliği (cm)26.82
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0311043202 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/4 x 1 x 1-1/4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi @ 150 Derece F WOG1-1/4 "x 1" x 1-1/4 "300 psi-20 Derece ila 150 Derece F€54.23
ANVIL 0311043400 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/4 İnç x 1 İnç x 1 İnç | AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 Derece ila 150 Derece F€42.49
ANVIL 0311043608 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3 / 4 "300 psi-20 Derece ila 150 Derece F€49.13
ANVIL 0311043806 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/4 x 1 x 1/2 | AF8XRW 29JC52 03110438063001500 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 / 2 "300 psi-20 Derece ila 150 Derece F€59.31
ANVIL 0311035802 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi @ 150 Derece F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 Derece ila 150 Derece F€28.30
ANVIL 0311036008 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1/8 x 1/8 x 1/4 | AF8XVX 29JC13 03110360083002000 psi @ 150 Derece F WOG1/8 "x 1/8" x 1/4 "300 psi-20 Derece ila 150 Derece F€36.09
ANVIL 0311036206 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi @ 150 Derece F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 Derece ila 150 Derece F€20.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311045207 Redüksiyon Tee Galvaniz Demir 3/4 x 3/4 x 1-1 / 4
€52.29 / Adet