Anvil 0311046007 | Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 X 1-1/2 X 1/2 | 29jc63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311046007 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63

ANVIL 0311046007 Redüksiyon Tee Galvaniz Demir 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1/2

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8XXW Model: 0311046007Çapraz Referans: 29JC63
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
€49.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)27.31
Gemi uzunluğu (cm)33.35
Gemi genişliği (cm)26.82
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0311045405 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150 Derece F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€64.38
ANVIL 0311045603 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€45.60
ANVIL 0311045801 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "€52.41
ANVIL 0311046205 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 Derece F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€89.16
ANVIL 0311046403 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 Derece F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"€88.99
ANVIL 0311046601 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 Derece F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "€67.36
ANVIL 0311048805 Redüksiyon Tee Galvanizli Demir 2 İnç x 2 İnç x 1-1/2 İnç | AF8XYL 29JC77 03110488051500 psi @ 150 Derece F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "€76.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311046007 Redüksiyon Tee Galvaniz Demir 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1/2
€49.67 / Adet