Anvil 0311085203 | Redüktör 3/8 X 1/8 Npt Galvanizli | 25cf91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311085203 Redüktör 3/8 x 1/8 Npt Galvanizli | AF8EJK 25CF91

ANVIL 0311085203 Redüktör 3/8 x 1/8 In Npt Galvaniz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EJK Model: 0311085203Çapraz Referans: 25CF91
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
€18.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 8"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0311086607 Redüktör 3/4 x 1/8 İnç Npt Galvanizli | AB8AJU 25CF98 03110866073 / 4 "x 1 / 8"-20 Derece ila 150 Derece F€15.24
ANVIL 0311087209 Redüktör 1 x 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8DWH 25CG02 03110872091 "x 3 / 8"-20 Derece ila 150 Derece F€25.21
ANVIL 0311087407 Redüktör 1 x 1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8DWJ 25CG03 03110874071 "x 1 / 4"-20 Derece ila 150 Derece F€26.32
ANVIL 0311087605 Redüktör 1-1/4 x 1 İnç Npt Galvanizli | AF8DWK 25CG04 03110876051-1 / 4 "x 1"-20 Derece ila 150 Derece F€23.40
ANVIL 0311087803 Redüktör 1-1/4 x 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8DWL 25CG05 03110878031-1/4" x 3/4"-20 Derece ila 150 Derece F€22.79
ANVIL 0311088009 Redüktör Galvanizli Çelik 1-1/4 x 1/2 İnç | AF8DWM 25CG06 03110880091-1/4" x 1/2"-20 Derece ila 150 Derece F€32.98
ANVIL 0311088207 Redüktör Galvanizli Çelik 1-1/2 X1-1/4 In | AF8DWN 25CG07 03110882071-1/2" x 1-1/4"-20 Derece ila 150 Derece F€28.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311085203 Redüktör 3/8 x 1/8 In Npt Galvaniz
€18.77 / Adet