Anvil 0311105407 | Zemin Flanşı 1 İnç Npt Galvanizli | 25cg41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0311105407 Yer Flanşı 1 İnç Npt Galvanizli | AF8ELD 25CG41

ANVIL 0311105407 Zemin Flanşı 1 İnç Npt Galvaniz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ELD Model: 0311105407Çapraz Referans: 25CG41

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€51.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Flanşı
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Delik Sayısı4
Dış Çap.4"
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0311105001 Yer Flanşı 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8ELB 25CG39 03111050013.5 "1 / 2 "€55.60
ANVIL 0311105209 Yer Flanşı 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "€60.09
ANVIL 0311105605 Yer Flanşı 1-1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ELE 25CG42 03111056054"1.25 "€53.76
ANVIL 0311105803 Yer Flanşı 1-1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8ELF 25CG43 03111058034.5 "1.5 "€85.90
ANVIL 0311106009 Yer Flanşı 2 İnç Npt Galvanizli | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"€110.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0311105407 Zemin Flanşı 1 İnç Npt Galvaniz
€51.54 / Adet