Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0318901444 Kare Başlı Tapa Katı 150 1/8 İnç Npt | AE2CGR 4WJH2

ANVIL 0318901444 Kare Başlı Fiş Katı 150 1/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CGR Model: 0318901444Çapraz Referans: 4WJH2
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
€0.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Fiş, Katı
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt
İnşaatİçi Dolu
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0318901485 Kare Başlı Tapa Katı 150 1/4 İnç Npt | AE2CGT 4WJH3 03189014851 / 4 "€0.95
ANVIL 0318901527 Kare Başlı Tapa Katı 150 3/8 İnç Npt | AE2CGU 4WJH4 03189015273 / 8 "€1.23
ANVIL 0318901568 Kare Başlı Tapa Katı 150 1/2 İnç Npt | AE2CGV 4WJH5 03189015681 / 2 "€1.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0318901444 Kare Başlı Fiş Katı 150 1/8 İnç Npt
€0.66 / Adet