Anvil 0318905643 | Altıgen Burç 3/4 X 3/8 İnç | 4wjk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ÖRS 0318905643 Altıgen Burç 3/4 x 3/8 İnç | AE2CHP 4WJK5

ANVIL 0318905643 Altıgen Burç 3/4 x 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CHP Model: 0318905643Çapraz Referans: 4WJK5
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
€5.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "x 3 / 8"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfHex BoyutuBoru BoyutuÜcret
ÖRS 0361330400 Altıgen Burç 1/2 İnç x 1/4 İnç | AA6NHE 14J759 0361330400Dövme Çelik600057 / 64 "1 / 2 "x 1 / 4"€5.18
ÖRS 0361330509 Altıgen Burç 1/2 İnç x 3/8 İnç | AA6NHF 14J760 0361330509Dövme Çelik600057 / 64 "1 / 2 "x 3 / 8"€5.17
ÖRS 0361330707 Altıgen Burç 3/4 İnç x 1/4 İnç | AA6NHG 14J761 0361330707Dövme Çelik60001-1 / 16 "3 / 4 "x 1 / 4"€5.97
ÖRS 0361330905 Altıgen Burç 3/4 İnç x 1/2 İnç | AA6NHH 14J763 0361330905Dövme Çelik60001-3 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€6.14
ÖRS 0361332604 Altıgen Burç 1-1/2 İnç x 1 İnç | AA6NHM 14J769 0361332604Dövme Çelik60002"1-1 / 2 "x 1"€17.96
ÖRS 0361333404 Altıgen Burç 2 İnç x 1-1/4 İnç | AA6NHT 14J775 0361333404Dövme Çelik60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"€26.46
ÖRS 0361333503 Altıgen Burç 2 İnç x 1-1/2 İnç | AA6NHU 14J776 0361333503Dövme Çelik60002.5 "2 "x 1-1 / 2"€27.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0318905643 Altıgen Burç 3/4 x 3/8 İnç
€5.67 / Adet