Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0318913647 Dövülebilir Demir Altıgen Kilit Somunu, FNPT Bağlantısı, 2 İnç | AD8KYN 4KUJ1

ANVIL 0318913647 Dövülebilir Demir Altıgen Kilit Somunu, FNPT Bağlantısı, 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8KYN Model: 0318913647Çapraz Referans: 4KUJ1
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
€27.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu2.875 "
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0318913522 Dövülebilir Demir Altıgen Kilit Somunu, 1 İnç, FNPT Bağlantısı | AD8KYK 4KUH7 03189135221.75 "1"€14.86
ÖRS 0318913563 Altıgen Kilit Somunu 1-1/4 İnç | AD8KYL 4KUH8 03189135632-3 / 32 "1.25 "€13.18
ÖRS 0318913605 Altıgen Kilit Somunu 1-1/2 İnç | AD8KYM 4KUH9 03189136052-11 / 32 "1.5 "€16.92
ÖRS 0318913720 Altıgen Kilit Somunu 2-1/2 İnç | AD8KYP 4KUJ2 03189137203.5 "2.5 "€49.74
ANVIL 0318913803 Altıgen Kilit Somunu Siyah Dövülebilir Demir 3 İnç | AD8KYQ 4KUJ3 03189138034-17 / 64 "3"€72.07
ANVIL 0318913845 Altıgen Kilit Somunu Siyah Dövülebilir Demir 4 İnç | AD8KYR 4KUJ4 03189138455.375 "4"€86.53
ANVIL 0318913365 Altıgen Kilit Somunu Siyah Dövülebilir Demir 1/4 In | AE2CLL 4WJV9 031891336527 / 32 "1 / 4 "€8.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0318913647 Dövülebilir Demir Altıgen Kilit Somunu, FNPT Bağlantısı, 2 İnç
€27.44 / Adet