Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0319901567 Kare Başlı Tapa 1/2 İnç Npt Galvanizli | AB8AJY 25CH10

ANVIL 0319901567 Kare Başlı Tapa 1/2 İnç Npt Galvaniz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AJY Model: 0319901567Çapraz Referans: 25CH10
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
€1.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Fiş
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.65
Gemi uzunluğu (cm)2.39
Gemi genişliği (cm)1.65
HS kodu7307992000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0319901443 Kare Başlı Tapa 1/8 In Npt Galvanizli | AF8ENT 25CH07 03199014431 / 8 "-20 Derece ila 150 Derece F€0.59
ANVIL 0319901484 Kare Başlı Tapa 1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20 Derece ila 350 Derece F€0.81
ANVIL 0319901526 Kare Başlı Tapa 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20 Derece ila 150 Derece F€1.12
ANVIL 0319901609 Kare Başlı Tapa 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20 Derece ila 350 Derece F€2.85
ANVIL 0319902607 Kare Başlı Tapa 2-1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20 Derece ila 150 Derece F€53.97
ANVIL 0319902649 Kare Başlı Tapa 3 İnç Npt Galvanizli | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20 Derece ila 150 Derece F€63.72
ANVIL 0319902680 Kare Başlı Tapa 3-1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8ENZ 25CH14 03199026803.5 "-20 Derece ila 150 Derece F€115.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0319901567 Kare Başlı Tapa 1/2 İnç Npt Galvaniz
€1.96 / Adet