Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0319902565 Tapa Galvanizli Dövülebilir Demir 2 İnç | AF8YBK 29JD58

ANVIL 0319902565 Tapa Galvaniz Dövülebilir Demir 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YBK Model: 0319902565Çapraz Referans: 29JD58
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
€23.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç1500 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu2"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0319902441 Tapa Galvanizli Dövülebilir Demir 1 İnç | AF8YBG 29JD55 03199024412000 psi @ 150 Derece F WOG1"€8.86
ANVIL 0319902482 Tapa Galvanizli Dövülebilir Demir 1-1/4 İnç | AF8YBH 29JD56 03199024821500 psi @ 150 Derece F WOG1.25 "€13.89
ANVIL 0319902524 Tapa Galvanizli Dövülebilir Demir 1-1/2 İnç | AF8YBJ 29JD57 03199025241500 psi @ 150 Derece F WOG1.5 "€19.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0319902565 Tapa Galvaniz Dövülebilir Demir 2 İnç
€23.87 / Adet