Anvil 0319905402 | Burç, Galvanizli Çelik, 3/8 İnç X 1/4 İnç Boyutu | 29jd49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0319905402 Burç, Galvanizli Çelik, 3/8 İnç X 1/4 İnç Boyutu | AF8YBB 29JD49

ANVIL 0319905402 Burç, Galvanizli Çelik, 3/8 İnç X 1/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8YBB Model: 0319905402Çapraz Referans: 29JD49
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
€2.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+burç
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf300
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F WOG
Delik Sayısı2
Dış Çap.3 / 8 "
Boru Boyutu3 / 8 "x 1 / 4"
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291347658

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ANVIL 0319905360 Burç, Galvanizli Çelik, 1/4 İnç X 1/8 İnç Boyutu | AF8YBA 29JD48 03199053601 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"€1.79
ANVIL 0319905444 Burç, Galvanizli Çelik, 3/8 İnç X 1/8 İnç Boyutu | AF8YBC 29JD50 03199054443 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€2.03
ANVIL 0319905485 Burç, Galvanizli Çelik, 1/2 İnç X 3/8 İnç Boyutu | AF8YBD 29JD51 03199054851 / 2 "1 / 2 "x 3 / 8"€3.71
ANVIL 0319905527 Burç, Galvanizli Çelik, 1/2 İnç X 1/4 İnç Boyutu | AF8YBE 29JD52 03199055271 / 2 "1 / 2 "x 1 / 4"€3.56
ANVIL 0319905568 Burç, Galvanizli Çelik, 1/2 İnç X 1/8 İnç Boyutu | AF8YBF 29JD53 03199055681 / 2 "1 / 2 "x 1 / 8"€3.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0319905402 Burç, Galvanizli Çelik, 3/8 İnç X 1/4 İnç Boyut
€2.27 / Adet