Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0319907408 Altıgen Burç 1-1/2 x 1-1/4 İnç Npt Galvanizli | AB8AJW 25CG71

ANVIL 0319907408 Altıgen Burç 1-1 / 2 x 1-1 / 4 İnç Npt Galvaniz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8AJW Model: 0319907408Çapraz Referans: 25CG71
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
€24.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1-1/2" x 1-1/4"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu7307992000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ANVIL 0319907689 Altıgen Burç 2 x 1-1/2 İnç Npt Galvanizli | AB8AJX 25CG72 0319907689-20 Derece ila 150 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-2 "x 1-1 / 2"150 psi€28.31
ANVIL 0319906368 Altıgen Burç 3/4 x 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8ELV 25CG57 0319906368-20 Derece ila 350 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-3 / 4 "x 1 / 2"150 psi€15.04
ANVIL 0319906400 Altıgen Burç 3/4 x 3/8 İnç Npt Galvanizli | AF8ELW 25CG58 0319906400-20 Derece ila 350 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-3 / 4 "x 3 / 8"150 psi€19.44
ANVIL 0319906483 Altıgen Burç 3/4 x 1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ELX 25CG59 0319906483-20 Derece ila 150 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-3 / 4 "x 1 / 4"150 psi€17.43
ANVIL 0319906566 Altıgen Burç 3/4 x 1/8 In Npt Galvanizli | AF8ELY 25CG60 0319906566-20 Derece ila 150 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-3 / 4 "x 1 / 8"150 psi€17.99
ANVIL 0319906640 Altıgen Burç 1 x 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8ELZ 25CG61 0319906640-20 Derece ila 150 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-1 "x 3 / 4"150 psi€16.16
ANVIL 0319906681 Altıgen Burç 1 x 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8EMA 25CG62 0319906681-20 Derece ila 350 Derece FGalvanize çelik150Mnpt x fnpt300 psi @ 150 Derece F WOG-1 "x 1 / 2"150 psi€17.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0319907408 Altıgen Burç 1-1 / 2 x 1-1 / 4 İnç Npt Galvaniz
€24.74 / Adet