Anvil 0319911848 | Yüz Burcu 2 X 1-1/2 İnç Npt Galvanizli | 25cg79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0319911848 Yüzey Burcu 2 x 1-1 / 2 İnç Npt Galvaniz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EMR Model: 0319911848Çapraz Referans: 25CG79
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
€88.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüz Burç
gövde MalzemesiGalvanize çelik
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 2"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
ANVIL 0319911160 Alın Burcu 3/4 x 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8EML 25CG74 03199111603 / 4 "x 1 / 2"-20 Derece ila 150 Derece F€36.21
ANVIL 0319911301 Alın Burcu 1 x 3/4 İnç Npt Galvanizli | AF8EMM 25CG75 03199113011 "x 3 / 4"-20 Derece ila 350 Derece F€37.66
ANVIL 0319911327 Alın Burcu 1 x 1/2 İnç Npt Galvanizli | AF8EMN 25CG76 03199113271 "x 1 / 2"-20 Derece ila 150 Derece F€36.65
ANVIL 0319911483 Alın Burcu 1-1/4 x 1 İnç Npt Galvanizli | AF8EMP 25CG77 03199114831-1 / 4 "x 1"-20 Derece ila 150 Derece F€53.46
ANVIL 0319911681 Alın Burcu 1-1/2 x 1-1/4 İnç Npt Galvanizli | AF8EMQ 25CG78 03199116811-1/2" x 1-1/4"-20 Derece ila 150 Derece F€67.83
ANVIL 0319912044 Alın Burcu 2-1/2 x 2 İnç Npt Galvanizli | AF8EMT 25CG82 03199120442-1 / 2 "x 2"-20 Derece ila 350 Derece F€116.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0319911848 Yüzey Burcu 2 x 1-1 / 2 İnç Npt Galvaniz
€88.79 / Adet