Anvil 0320201767 | Kolay Hizalama Kaplini 1/4 İnç | 4kwt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ANVIL 0320201767 Kolay Hizalama Kaplini 1/4 İnç | AD8LRV 4KWT1

ANVIL 0320201767 Kolay Hizalama Bağlantısı 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LRV Model: 0320201767Çapraz Referans: 4KWT1
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
€21.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kolay Hizalama Bağlantısı
gövde MalzemesiÇelik
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç150 psi @ 450 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F
UPC690291372445

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307923010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ANVIL 0320201759 Kolay Hizalama Kaplini 1/8 İnç | AD8LRU 4KWR9 03202017591 / 8 "€17.12
ANVIL 0320201775 Kolay Hizalama Kaplini 3/8 İnç | AD8LRW 4KWT2 03202017753 / 8 "€23.60
ANVIL 0320201783 Kolay Hizalama Kaplini 1/2 İnç | AD8LRX 4KWT3 03202017831 / 2 "€32.06
ANVIL 0320201791 Kolay Hizalama Kaplini 3/4 İnç | AD8LRY 4KWT4 03202017913 / 4 "€35.25
ANVIL 0320201809 Kolay Hizalama Kaplini 1 İnç | AD8LRZ 4KWT5 03202018091"€44.40
ANVIL 0320201817 Kolay Hizalama Kaplini 1-1/4 İnç | AD8LTA 4KWT6 03202018171.25 "€67.90
ANVIL 0320201825 Kolay Hizalama Kaplini 1-1/2 İnç | AD8LTB 4KWT7 03202018251.5 "€66.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANVIL 0320201767 Kolay Hizalama Bağlantısı 1/4 İnç
€21.80 / Adet