ANVIL 0330720582 Siyah Boru Nipeli, Dişsiz, 3/8 X 72 İnç Ebat
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
Temel Bağlantı Tipi | Dişsiz |
gövde Malzemesi | Siyah çelik |
Dia İçinde. | 31 / 64 " |
uzunluk | 72 " |
Maks. Basınç | 300 Derece F'de 500 psi |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 1000 psi |
Dış Çap. | 43 / 64 " |
Boru Boyutu | 3 / 8 " |
Çizelge | 80 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Kaynaklı |
Duvar Kalınlığı | 1 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7307992000 |
Model | Dikişsiz / Kaynaklı | Temel Bağlantı Tipi | Dia İçinde. | Duvar Kalınlığı | uzunluk | Maks. Basınç | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0332600402 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 1.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €6.85 | |
0332600600 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 2" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €7.18 | |
0332600808 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 2.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €7.85 | |
0332601004 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 3" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €7.76 | |
0332601202 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 3.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €8.44 | |
0332601400 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 4" | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €9.20 | |
0332601608 | Dikişsiz | Her İki Uçta da Dişli | 0.125 " | 0.095 " | 4.5 " | 3000 psi | 300 psi WSP @ 550 Derece F | 0.405 " | €15.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00